曜日別特売
- お砂場サンド 昭光物産 68865247

お砂場サンド

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1袋(15kg)注文コード68865247品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊びなどに最適です。
幼稚園や学校の砂場にも使われている砂です。
グランド等の補充用、その他色々な用途にご使用下さい。
放射性安全検査済の砂のため安心してご使用いただけます。子供の手にも安心な細めの砂です。

用途
幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊び用に
材質元河川砂質量(kg)15粒サイズ(mm)0~2
注意
※殺菌・抗菌は行っておりません。
※商品の特性上、サイズ・重量にバラつきがあります。
※個人宅への配送は出来ません。
※ご注文数量によりパレット出荷、車上渡しの場合あり。
※お客様にてパレット処分をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68865247
2019-12-07
用途: 子供の砂遊び用
運輸・通信業

手元に届くまでに結局1週間以上かかったうえに、届いた砂も水濡れビチャビチャですぐに使うこともできず、他所をあたれば良かったかな?というのが率直な感想です。あと、かなり水分を含んだ状態での重量で商品容量も納得がいかないです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 68865247
2018-11-26
用途: ショットバッグの中身

メタルフォーミングに使う革袋の鉛玉の代用です。健康に影響があるものを避けるとこれになりました。発送するまで一週間なのは不思議です。天気のいい日に外に広げて乾燥させる必要があります。粒度はただの砂、一定していませんが大きい粒は入らない選別をしているようです。

2が参考にしています
対象商品 : 68865247
2018-05-23
用途: 子供の砂場用
サービス業

他サイトでも購入したことがありますが、この量と値段、しかも3000円以上で送料込み!
コスパ最高です

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする