Vクランプ VCP-50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 68865308 品番 VCP-50(16)
参考基準価格(税別)¥245,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

高精度汎用サイドクランプ
マシンの加工領域を最大限に活用
独自のV溝クサビ口金でワークの浮き上がりシャットアウト。

寸法A(mm)50 寸法B(mm)46 寸法C(mm)85 寸法D(mm)111 寸法E(mm)40 寸法F(mm)5 寸法G(mm)16 寸法H(mm)11 寸法I(mm)32 寸法J(mm)30 寸法K(mm)27 寸法L(mm)31.5 寸法M(mm)79 寸法N(mm)105 寸法O(mm)6 寸法P(mm)29.8 寸法Q(mm)20 寸法R(mm)18 寸法S(mm)18 寸法T(mm)30 寸法U(mm)27 寸法V(mm)5.5 寸法W(mm)M10×深20 寸法Y(mm)M12 寸法Z(mm)M10 寸法a(mm)24 寸法b(mm)10 寸法c(mm)14 口幅(mm)46 用途汎用治具クランパー 仕様固定ユニット口金オフセットあり 質量(kg)3 タイプ固定ユニット クサビ機構あり 取付高(mm)(ワーク)20 総高さ(mm)本体40 最大締付トルク(N・m)20 押圧力(kN[kg])2 クランプ力(kN)最大10 適合ガイドピン径(Φmm)16 有効ストローク(mm)(口金)3.5 口金高さ(mm)29.8
注意
※海外において製品使用上による事故等の保障は一切受付けておりませんのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする