寸法A(mm)80
寸法B(mm)76
寸法C(mm)115
寸法D(mm)140
寸法E(mm)45
寸法F(mm)7
寸法G(mm)20
寸法H(mm)20
寸法I(mm)40
寸法J(mm)38
寸法K(mm)40
寸法L(mm)40
寸法M(mm)105
寸法N(mm)130
寸法O(mm)6
寸法P(mm)34.8
寸法Q(mm)20
寸法R(mm)18
寸法S(mm)18
寸法T(mm)30
寸法U(mm)40
寸法V(mm)10
寸法W(mm)M10×深20
寸法Y(mm)M16
寸法Z(mm)M12
寸法a(mm)28
寸法b(mm)14
寸法c(mm)14
口幅(mm)76
用途汎用治具クランパー
仕様固定ユニット口金オフセットあり
質量(kg)6.5
タイプ固定ユニット クサビ機構あり
取付高(mm)(ワーク)20
総高さ(mm)本体45
最大締付トルク(N・m)40
押圧力(kN[kg])4
クランプ力(kN)最大20
適合ガイドピン径(Φmm)20
有効ストローク(mm)(口金)3.5
口金高さ(mm)34.8