寸法A(mm)50
寸法B(mm)46
寸法C(mm)85
寸法D(mm)111
寸法E(mm)40
寸法F(mm)5
寸法G(mm)16
寸法H(mm)11
寸法I(mm)32
寸法J(mm)30
寸法K(mm)27
寸法L(mm)31.5
寸法M(mm)79
寸法N(mm)105
寸法O(mm)6
寸法P(mm)29.8
寸法Q(mm)20
寸法R(mm)18
寸法S(mm)18
寸法T(mm)30
寸法U(mm)27
寸法V(mm)5.5
寸法W(mm)M10×深20
寸法Y(mm)M12
寸法Z(mm)M10
寸法a(mm)24
寸法b(mm)10
寸法c(mm)14
口幅(mm)46
用途汎用治具クランパー
仕様固定ユニット口金オフセットなし
質量(kg)3
タイプ固定ユニット クサビ機構なし
取付高(mm)(ワーク)20
総高さ(mm)本体40
最大締付トルク(N・m)20
押圧力(kN[kg])2
クランプ力(kN)最大10
適合ガイドピン径(Φmm)16
有効ストローク(mm)(口金)3.5
口金高さ(mm)29.8