付属品制御用送り端子(LEDユニット交換形ダウンライト2台まで)
材質本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/プラスチック
幅(mm)169
質量(kg)1.1
色枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)14.5(100V)14.3(200V)14.4(242V)
相関色温度(K)3500
平均演色評価数Ra:83
保護等級IP20
遮光度15°
エネルギー消費効率(Lm/W)134.4(100V) 136.3(200V) 135.4(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー
関連部品LEDD-18005MY-LD9、LEEU-2003WW-03
入力電流(mA)150(100V) 74(200V) 68(242V)
光束(Lm)1950
埋め込み寸法(mm)150
光色温白色
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離照射面距離:0.1
取付可能高さ(mm)156
カテゴリーベースダウンライト
配光タイプ広角タイプ