セット内容ラチェットハンドル3/8×170mm・エクステンションバー3/8×70mm・スパークプラグ3/8×21mm・1/4(M)×3/8(F)アダプター・スピンディスク・スピンナーハンドル1/4×145mm・ソケット1/4(1/4・5/16・3/8・5/32・3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・13/32・7/16・15/32・1/12・4・4.5・5・5.5・6・6.5・7・8・9・10・11・12mm)ソケット3/8(9/16・5/8・11/16・14・15・17mm)・ブローケース