PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の ハンマー
PROMOTE(プロモート)の ネイルハンマー
ネールハンマー グラスファイバー柄 8オンス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68866376
品番
PM116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
片側が釘抜きになっています。箱屋ハンマーの西洋版
種類
ネイルハンマー
材質(頭)
スチール
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
大工作業
用途
木工作業に