TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
ブラシ びん用2升
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68866832
品番
H-1F
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,709
販売価格(税別)
¥
1,554
バスケットに入れる
適合器具
びん
毛材
1合は豚毛、2合、4合、1升、2升は混毛です。
全長(mm)
710
直径(Φmm)
120
TGK品番
089-52-21-07
種類
2升
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
710×120×130
適合容量(mL)
1000
渡り(mm)
130