インガソール・ランド
インガソール・ランドの 締付・穴あけ(空圧工具)
インガソール・ランドの エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68867225
品番
212A
参考基準価格(税別)
¥76,230
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
限られたスペースでの作業箇所には特に最適です。ロングセラーコンパクトモデル。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
最大トルク(N・m)
244
実用トルク範囲(N・m)
27〜204
全長(mm)
152
質量(kg)
1.31
空気消費量(L/min)
71
エアーインレット(インチ)
1/4
適合ホース内径(Φmm)
10
差込角(sq.)
8.5(3/8インチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合