2925RBP3Ti インパクトレンチ インガソール・ランド 68867243

インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード68867243品番2925RBP3Ti
参考基準価格(税別)¥624,100販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

2925シリーズは多くの最新技術を併せ持つインガソール・ランドお勧めエアインパクトレンチ。
最新の7枚ベーンによる高効率エアモータに、高出力を出すツインハンマ機構を組み合わせる事により、素早い立上りで瞬間的に高出力が得られます。
チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200実用トルク範囲(N・m)542~1898最大トルク(N・m)2169形状ピストルタイプ全長(mm)225質量(kg)5.4空気消費量(L/min)1699エアーインレット(インチ)1/2適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)25.4(1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする