防爆仕様インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68867268 品番2145QiMAX-SP
参考基準価格(税別)¥277,200 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

防爆仕様モデル。
ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExT M2 c UB95℃X及び、ExU M2 GDcUB95℃Xの認証を取得。
石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。
静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)1830 実用トルク範囲(N・m)271〜1220 形状ピストルタイプ 全長(mm)217 質量(kg)3.4 空気消費量(L/min)241 エアーインレット(インチ)3/8 適合ホース内径(Φmm)13 差込角(sq.)19.0(3/4インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする