FK-CTH-24-RP-150A 粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 68867584

※粉体や液体の回収に役立つステンレス容器

FK-CTH-24-RP-150A 粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 68867584
FK-CTH-24-RP-150A 粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 68867584
FK-CTH-24-RP-150A 粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 68867584

粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷17日以内出荷とは
容量(L)10
内径×高さH(Φmm×mm)240×240
アズワン品番61-0752-81
内容量1個注文コード68867584品番FK-CTH-24-RP-150A
参考基準価格(税別)¥63,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。
蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。
機器との接続形状はパイプ先端リブ付き形状でホースやシュートの抜けを防止し、サイズが選択できます。
既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。
粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。

容量(L)10質量(kg)2.4パイプサイズ150A内径×高さH(Φmm×mm)240×240アズワン品番61-0752-81材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)

商品説明動画

A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする