※粉体や液体の回収に役立つステンレス容器

FK-CTH-27-SP-200A 粉体回収ステンレス容器(短管タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 68867758 FK-CTH-27-SP-200A 粉体回収ステンレス容器(短管タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 68867758 FK-CTH-27-SP-200A 粉体回収ステンレス容器(短管タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 68867758

粉体回収ステンレス容器(短管タイプ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68867758 品番 FK-CTH-27-SP-200A
参考基準価格(税別)¥61,100 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機等の設備での粉粒体の回収に活躍します。
ステンレス蓋とステンレス容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。
機器との接続形状は選択できます。
既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作が単品から可能です。

容量(L)15 質量(kg)3 パイプサイズ200A 内径×高さH(Φmm×mm)270×270 アズワン品番61-0752-70 材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧 (加減圧不可)

商品説明動画

A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする