CTB-STA-24 積み重ね式吊下げステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68867943 CTB-STA-24 積み重ね式吊下げステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68867943 CTB-STA-24 積み重ね式吊下げステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68867943

積み重ね式吊下げステンレス密閉容器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68867943 品番 CTB-STA-24
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。
底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。
容器の運搬時や内容物を空ける際に使いやすいツル(吊り下げ取っ手)付です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。

容量(L)10 材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 質量(kg)2.3 表面処理内外面バフ研磨 内径×高さH(Φmm×mm)240×262 材質(フタ)SUS304 底径(Φmm)210 使用条件大気圧 (加減圧不可) アズワン品番62-1369-62

商品説明動画

A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする