CTH-DBL-18 カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68868117 CTH-DBL-18 カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68868117 CTH-DBL-18 カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68868117

カラーパッキン付ステンレス密閉容器

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68868117 品番 CTH-DBL-18
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品)
万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。
パッキンの色を変えることで識別管理ができます。
色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。

容量(L)4 材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム 質量(kg)1.3 (パッキン)青 外径(Φmm)192×184 表面処理内外面バフ研磨 内径×高さH(Φmm×mm)180×180 使用条件大気圧 (加減圧不可) アズワン品番62-1370-80

商品説明動画

A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする