CTLB-30 吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業) 68868397 CTLB-30 吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業) 68868397 CTLB-30 吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業) 68868397 CTLB-30 吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業) 68868397

吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68868397 品番 CTLB-30
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

バンドで簡単に密閉できて持ち運びしやすいステンレス容器です。
持ち運び用に吊り下げ用取っ手(ツル)を付けました。
ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。
パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。

容量(L)20 材質容器本体・蓋(CF)・ツル・レバーバンド(LB)/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 質量(kg)3.6 外径(Φmm)316×317 表面処理内外面バフ研磨 内径×高さH(Φmm×mm)300×300 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可) アズワン品番62-1369-52

商品説明動画

レバーバンド装着のコツ!【日東金属工業】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする