CTH-W-FL-27 蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68868582 CTH-W-FL-27 蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68868582

蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68868582 品番 CTH-W-FL-27
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。
ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。

容量(L)15 材質容器・蓋・取っ手・平鋼脚/SUS304、蛇口/黄銅+メッキ(O リング:NBR) 質量(kg)3.6 全高(mm)470 呼び(蛇口)13 表面処理内外面バフ研磨 脚数(本)3 寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3 内径×高さH(Φmm×mm)270×270 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可) アズワン品番62-1368-97

商品説明動画

A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする