MONOVATE(旧:日東金属工業)
投入用ステンレスホッパー
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
呼び
(ヘルール)3S
(ヘルール)1S
(ヘルール)1.5S
(ヘルール)2S
(ヘルール)3S
(ヘルール)4S
容量(L)
2
1
2
3
4
5
8
10
13
18
25
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68869002
品番
THT-21-3S
参考基準価格(税別)
¥63,710
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
材料投入を目的とした投入用のホッパーです。
ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。
現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
容量(L)
2
質量(kg)
0.6
呼び
(ヘルール)3S
内径×高さH(Φmm×mm)
210×165
材質
SUS304