※透明蓋付きのステンレス容器

CTB-24-AF 透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68869255 CTB-24-AF 透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68869255 CTB-24-AF 透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68869255

透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68869255 品番 CTB-24-AF
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。
蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。
ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。
密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。

容量(L)10 材質容器本体・取っ手・ツル/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品) 質量(kg)2.4 使用温度(℃)-40〜60 表面処理内外面バフ研磨 内径×高さH(Φmm×mm)240×240 材質(フタ)アクリル樹脂 使用条件大気圧 (加減圧不可) アズワン品番62-0954-68

商品説明動画

透明アクリル蓋付密閉容器【日東金属工業】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする