MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
透明アクリル蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68869282
品番
AF-30
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
日東金属工業株式会社製ステンレス容器用の透明蓋です。
蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。
ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。
材質
蓋材質/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)
質量(kg)
1.1
範囲(mm)
(可視)265Φ
外径(Φmm)
328
使用温度(℃)
-40〜60
適合容器内径(Φmm)
300
材質(フタ)
アクリル樹脂
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
アズワン品番
61-0755-21
商品説明動画
透明アクリル蓋付密閉容器【日東金属工業】
参考になった