※撹拌機が取り付けできるステンレス容器

KTTK-L-635 カクハン機座付片テーパー型ステンレス容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68869377 KTTK-L-635 カクハン機座付片テーパー型ステンレス容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68869377

カクハン機座付片テーパー型ステンレス容器

商品レビューを投稿する
37日以内出荷 地域運賃 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68869377 品番 KTTK-L-635
参考基準価格(税別)¥834,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

撹拌機(クランプ止め)取付用の台座付で撹拌機を取り付けたまま容器を移動出来ます。
底が排出方向に傾斜しており、内容液をスムーズに排出します。
配管の取り回しが短く出来る横排出です。
投入や確認に便利な割蓋が付いており、蓋を外せば簡単に撹拌機が取り外せます。

容量(L)300 材質容器・脚・蓋/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車 (内ストッパー付2個)、パッキン/ シリコンゴム(食品衛生法適合品) 質量(kg)52 高さ(mm)(ドレン)400 寸法(ドレン)2S 全高(mm)1430 表面処理内外面バフ研磨 内径×高さH(Φmm×mm)635×1030 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可) アズワン品番61-0752-39

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

「片テーパー型容器」排出の様子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする