MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
ワイパー付のぞき窓
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68869492
品番
NMW-4S
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ヘルールに取付けるのぞき窓です。
曇りや汚れを一掃できるワイパー付です。
材質
窓枠・その他/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス、ワイパー接液部/SUS316L 、ワイパーブレード/PTFE、軸部Oリング/バイトン
耐圧:3S→0.18MPa/4S→0.16MPa
呼び
(ヘルール)4S
範囲
(可視)90
径(Φ)
(ワイパーブレード)85
耐圧(MPa)
3S:0.18/4S:0.16
アズワン品番
62-1066-47