ST-M-47 ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68869614 ST-M-47 ステンレス汎用容器目盛付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68869614

ステンレス汎用容器目盛付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68869614 品番 ST-M-47
参考基準価格(税別)¥46,700 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。

容量(L)80 材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304 質量(kg)9.8 目盛(mm)約25 表面処理内外面バフ研磨 内径×高さH(Φmm×mm)470×470 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可) アズワン品番62-1371-48
注意
※目盛は容量のおおよその位置となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする