CTL-M-27 ステンレス密閉容器目盛付(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業) 68869912 CTL-M-27 ステンレス密閉容器目盛付(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業) 68869912

ステンレス密閉容器目盛付(バンド式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68869912 品番 CTL-M-27
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
密閉にはメーカーオリジナルのレバーバンドとパッキンを使用しています。
パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。

容量(L)15 材質容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 質量(kg)2.8 目盛(mm)約25 表面処理内外面バフ研磨 内径×高さH(Φmm×mm)270×270 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可) アズワン品番62-1371-78
注意
※目盛は容量のおおよその位置となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする