TP-CTH-PTFE-24 PTFEパッキン付テーパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68870086 TP-CTH-PTFE-24 PTFEパッキン付テーパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68870086 TP-CTH-PTFE-24 PTFEパッキン付テーパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68870086 TP-CTH-PTFE-24 PTFEパッキン付テーパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68870086 TP-CTH-PTFE-24 PTFEパッキン付テーパー型ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68870086

PTFEパッキン付テーパー型ステンレス密閉容器

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68870086 品番 TP-CTH-PTFE-24
参考基準価格(税別)¥52,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

軽量で積み重ねが可能!溶剤に強い容器です!
ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。
PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。
作業がしやすい軽量タイプで、ストレート容器に比べ約12%軽量化しています。
空の状態の時に積み重ねができ、省スペースになる貯蔵・密閉容器です。

容量(L)10 材質容器本体・取っ手、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。) 質量(kg)1.9 表面処理内外面バフ研磨 内径×高さH(Φmm×mm)240×244 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可) アズワン品番62-1369-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする