※耐薬品性、耐食性に優れたステンレス製保存用容器

CTH-PTFE-36-316L PTFEパッキン付316Lステンレス密閉容器(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業) 68870235 CTH-PTFE-36-316L PTFEパッキン付316Lステンレス密閉容器(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業) 68870235 CTH-PTFE-36-316L PTFEパッキン付316Lステンレス密閉容器(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業) 68870235

PTFEパッキン付316Lステンレス密閉容器(クリップ式)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68870235 品番 CTH-PTFE-36-316L
参考基準価格(税別)¥92,100 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です!
ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。
PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。
退職、退孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。
内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。

容量(L)36 材質容器本体、蓋/SUS316L、取っ手、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。) 質量(kg)6 表面処理内外面バフ研磨 内径×高さH(Φmm×mm)360×360 材質(フタ)SUS316L 使用条件大気圧 (加減圧不可) アズワン品番62-1369-24

商品説明動画

持ったときのサイズ感がよくわかる|日東金属工業製ステンレス容器13サイズ比較

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする