※片手で持ち運べるステンレス容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
PTFEパッキン付積み重ね式吊下げステンレス密閉容器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68870314
品番
CTB-STA-PTFE-24
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
容量(L)
10
材質
容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE
質量(kg)
2.3
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
240×262
材質(フタ)
SUS304
底径(Φmm)
210
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
アズワン品番
62-1369-32
商品説明動画
A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
参考になった