※2WAYの積み重ねができるステンレスタンク

TP-CTH-STA-PTFE-36 PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68870357 TP-CTH-STA-PTFE-36 PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68870357 TP-CTH-STA-PTFE-36 PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68870357 TP-CTH-STA-PTFE-36 PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68870357

PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式ステンレス密閉容器

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68870357 品番 TP-CTH-STA-PTFE-36
参考基準価格(税別)¥95,100 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
容量(L)36 材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE 質量(kg)4.9 表面処理内外面バフ研磨 内径×高さH(Φmm×mm)360×372 材質(フタ)SUS304 底径(Φmm)330 使用条件大気圧 (加減圧不可) アズワン品番62-1370-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする