※2WAYの積み重ねができるステンレスタンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式ステンレス密閉容器
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
地域運賃
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68870375
品番
TP-CTH-STA-PTFE-43
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
容量(L)
65
材質
容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE
質量(kg)
7.7
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
430×485
材質(フタ)
SUS304
底径(Φmm)
400
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
アズワン品番
62-1370-44
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません