20VA電球センサ有LED防犯灯

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68870500 品番LEDK-70928LP-LS9
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

消費電力を抑えて電気代の削減に貢献。
夜の暮らしを光が守ります。

材質本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル 幅(mm)114 質量(kg)1.6 本体/ポリエステル粉体塗装・マイルドホワイト、グローブ/透明つや消し仕上げ 周波数(Hz)50/60 入力容量電力会社申請:17.5VA クラスA/28m クラスB+/34m クラスB/36m 使用温度範囲-20℃〜35℃ 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)17.1(100V)16.8(200V)16.9(242V) 相関色温度(K)3000 平均演色評価数Ra:80 保護等級IP44 エネルギー消費効率(Lm/W)122.8(100V) 125(200V) 124.2(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 付加機能照度センサー 入力電流(mA)172(100V) 85(200V) 72(242V) 光束(Lm)2100 色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当 光色電球色 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 照度センサー内蔵 カテゴリー防犯灯 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする