※底が傾斜している排出性に優れたステンレス容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
PTFEパッキン付片テーパー型ステンレス密閉容器
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68870524
品番
KTT-CTH-PTFE-39
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
容量(L)
45
材質
容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
質量(kg)
9
寸法
(ドレン)1S
全高(mm)
495
表面処理
内外面バフ研磨、傾斜20mm
内径×高さH(Φmm×mm)
387×420
材質(フタ)
SUS304
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
アズワン品番
62-1369-46
商品説明動画
「片テーパー型容器」排出の様子
参考になった