※底が傾斜している排出性に優れたステンレス容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
PTFEパッキン付片テーパー型ステンレス密閉容器 脚付
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68870567
品番
KTT-CTH-L-PTFE-30
参考基準価格(税別)
¥321,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
容量(L)
20
材質
容器本体・脚、蓋、取っ手・キャッチクリップ/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)、パッキン/PTFE(食品衛生法適合品)
質量(kg)
10
寸法
(ドレン)1S
全高(mm)
395
表面処理
内外面バフ研磨、傾斜20mm
内径×高さH(Φmm×mm)
300×320
材質(フタ)
SUS304
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
アズワン品番
62-1370-10
商品説明動画
「片テーパー型容器」排出の様子
参考になった