用途水平天井・壁取付兼用
オプション(別売)リモコン(FRC-1833T)
材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
厚さ(mm)本体/1、反射板/0
色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白
区分直付
備考人が居ない時、約25%点灯(定格消費電力6.0W)
周波数(Hz)50/60
センサー電波式センサー
電源電圧(V)AC100〜242
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
始動方式LD
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付
内蔵電池3HR-CY-SL
関連部品LEETS-2301LY-LD、LESM-20083N-01
型式承認番号3AE-1069、LALE-042
光束(Lm)790
光色昼白色(5000K Ra:83)
点灯方法非常時定格光束 1,110 lm 非常時60分間点灯
カテゴリー階段通路誘導灯併用形非常灯