20形長時間人感電池内蔵階段灯

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 始動方式LS 注文コード68870631 品番LEKSS23083NLY-LS
参考基準価格(税別)¥204,800 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は始動方式など4種類から選べます 他の種類を見る

用途に合わせて選べる、全12機種をラインアップ
リニューアルから新設まで対応できる明るさラインアップ
双方向リモコンでラクラク点検

用途水平天井・壁取付兼用 オプション(別売)リモコン(FRC-1833T) 材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス 厚さ(mm)本体/1、反射板/0 本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白 区分直付 周波数(Hz)50/60 センサー電波式センサー 電源電圧(V)AC100〜242 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 始動方式LS 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付 内蔵電池3HR-CY-SL 関連部品LEETS-2301LY-LS、LESM-20083N-01 型式承認番号3AE-1069、LALE-042 光束(Lm)790 光色昼白色(5000K Ra:83) 調光方式不可 点灯方法非常時定格光束 1,110 lm 非常時60分間点灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする