MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
フラッシュライト(アームタイプタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68870673
品番
LA-3S
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
防滴
材質
アーム/SUS304、クランプ/SCS13(六角ナット付)、LEDライト/アルミ
全長
92
呼び
(ヘルール)3S
使用電池
単三電池1本
アズワン品番
62-1370-65