20形電池内蔵階段灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68870685 品番LEKSS24323N-LS
参考基準価格(税別)¥102,800 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

用途に合わせて選べる、全12機種をラインアップ
リニューアルから新設まで対応できる明るさラインアップ
双方向リモコンでラクラク点検

用途天井取付・壁取付兼用形 適合FRC-1833T 材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス 厚さ(mm)本体/1、反射板/0 本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白 区分直付 周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 センサー電波式センサー 平均演色評価数(Ra)70 電源電圧(V)AC100〜242 光源非常用:ガラスレンズ×2 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 始動方式LS 付加機能リモコン自己点検機能、充電モニター(緑)、ランプモニター(赤)、リモコン送受信部、点検スイッチ 関連部品LEETS-2401-LS、LESM-20323N-01 型式承認番号LALE-041、3AE-1054 調光方式不可 点灯方法非常時30分間点灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする