MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
PTFEパッキン付鏡板型ステンレス密閉容器 脚付
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68870734
品番
DT-CTH-L-PTFE-36
参考基準価格(税別)
¥299,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
容量(L)
35
材質
容器本体・脚・蓋【MF】・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE
質量(kg)
10
寸法
(ドレン)1.5S
全高(mm)
830
材質(キャスター)
SUS+ウレタン車
表面処理
内外面バフ研磨
ストッパー
(キャスター)2個
内径×高さH(Φmm×mm)
360×430
材質(フタ)
SUS304
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
アズワン品番
62-1370-21