※底が円錐(ホッパー)形状のステンレス容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
PTFEパッキン付ホッパー型ステンレス密閉容器
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68870786
品番
HT-CTH-PTFE-18
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
容量(L)
4
材質
容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE
質量(kg)
1.5
寸法
(ドレン)1.5S
全高(mm)
250
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
180×152
材質(フタ)
SUS304
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
アズワン品番
62-1370-26