材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ幅(mm)140質量(kg)1色本体/バージンホワイト、枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)相関色温度(K)4000平均演色評価数Ra:83保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V) 102.3(200V) 102.3(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEDD-183404M-LS9、LEEU-2503W-03入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)光束(Lm)1750埋め込み寸法(mm)125光色白色調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1取付可能高さ(mm)169カテゴリーウォールウォッシャーダウンライト配光タイプ広角タイプ