CTL-LZ-43H シール座付ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業) 68871224 CTL-LZ-43H シール座付ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業) 68871224 CTL-LZ-43H シール座付ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業) 68871224

シール座付ステンレス密閉容器(バンド式)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68871224 品番 CTL-LZ-43H
参考基準価格(税別)¥65,100 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
容量(L)70 材質容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング 質量(kg)8.8 表面処理内外面バフ研磨 内径×高さH(Φmm×mm)430×520 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可) アズワン品番62-0955-09

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

シール座付ステンレス容器【日東金属工業】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする