MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
シール座付ステンレス吊下げ式密閉容器
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68871294
品番
CTB-LZ-24
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
容量(L)
10
材質
容器本体・蓋・取っ手・ツル・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング
質量(kg)
2.3
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
240×240
材質(フタ)
SUS304
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
アズワン品番
62-0955-16
商品説明動画
シール座付ステンレス容器【日東金属工業】
参考になった