※ラベルでの容器管理ができるステンレス容器

CTB-LZ-33 シール座付ステンレス吊下げ式密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68871328 CTB-LZ-33 シール座付ステンレス吊下げ式密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68871328 CTB-LZ-33 シール座付ステンレス吊下げ式密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業) 68871328

シール座付ステンレス吊下げ式密閉容器

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68871328 品番 CTB-LZ-33
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
容量(L)25 材質容器本体・蓋・取っ手・ツル・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング 質量(kg)4.3 表面処理内外面バフ研磨 内径×高さH(Φmm×mm)330×330 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可) アズワン品番62-0955-19

商品説明動画

シール座付ステンレス容器【日東金属工業】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする