※入れ子状に収納できる密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
テーパー型吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68871477
品番
TP-CTLB-30
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
容量(L)
20
材質
容器・ツル・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、南京錠/真鍮
質量(kg)
3.3
表面処理
内外面バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
300×304
使用条件
大気圧 (加減圧不可)
アズワン品番
62-1369-60
商品説明動画
レバーバンド装着のコツ!【日東金属工業】
参考になった