2500ユニット交換形ダウンライト軒下用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色温白色 光束(Lm)2100 注文コード68875725 品番LEKD252923WW-LS9
参考基準価格(税別)¥45,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は光色・光束など20種類から選べます 他の種類を見る

LED軒下用ダウンライト 一般形の特長/設置場所と目的に応じた選択が可能/光源交換が可能なLEDユニット交換形やLEDユニットフラット形と、埋込高さを抑えたLED一体形タイプをご用意しました。軒下天井の高さや埋込穴の大きさに応じ、幅広いラインアップからLED軒下用ダウンライトをお選びいただけます。
雨や湿気に強い優れた防水性能/倉庫搬入口の軒下や地下道、立体駐車場など、雨や湿気の影響を受けやすい場所で、IP23※1相当の防水性能を発揮。天井に接する部分や結合部にパッキンを装備、さらに下面カバーを設け器具内への水や埃の浸入を防ぎます。LED光源は、虫の好む400nm以下の波長をほとんど発生しないため虫の飛来を低減します※2。また、40,000時間の長寿命。メンテナンスを軽減し、店舗などの軒下に適した照明です。

材質本体/鋼板、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル 幅(mm)115 質量(kg)0.9 枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V) 相関色温度(K)3500 平均演色評価数Ra:83 保護等級IP23 遮光度35° エネルギー消費効率(Lm/W)120(100V) 122.8(200V) 122.8(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 関連部品LEDD-18903M-LS9、LEEU-2502WW-03 入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V) 光束(Lm)2100 埋め込み寸法(mm)100 光色温白色 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 距離照射面距離:0.1 取付可能高さ(mm)164 カテゴリーベースダウンライト 配光タイプ中角タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする