曜日別特売

Wピッチホイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
歯数10
軸穴径(Φmm)~42
歯幅(mm)7.2
内容量1個注文コード68875853品番M2040RB10
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
歯数
10
歯幅(mm)
7.2
下穴径(Φmm)
18
軸穴径(Φmm)
~42
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1
スプロケット形状
B形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする