40ワット用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68877326 品番FE4P-B
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

P21口金 フック包装仕様

全長(mm)39 質量(g)8 口金P21 使用電圧(V)200 ランプ1個 形態ブリスターパック 動作回数60000以上 平均点灯所要時間(秒)0.6 直径(mm)21 適合ランプ蛍光ランプ:FL40SS/37、FL40S、FL40、FCL40/38、FCL40、FL35SS、GL30、FML36、FPL36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする