40形人感電池内蔵階段灯

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 始動方式LD 注文コード68877421 品番LEKSS44693NY-LD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥130,600 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は始動方式など8種類から選べます 他の種類を見る

天井面と壁面のどちらにも設置可能
電波センサーにより、物体の感知度を向上
施工性・メンテナンス性を向上
双方向リモコンによる自己点検機能搭載

用途天井取付・壁取付兼用形 オプション(別売)リモコン(FRC-1833T) 材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス 厚さ(mm)本体/1、反射板/0 本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白 区分直付 周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 センサー電波式センサー 平均演色評価数(Ra)70 電源電圧(V)AC100〜242 光源非常用:ガラスレンズ×2 電池内蔵形(ニッケル水素電池) 始動方式LD 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 付加機能リモコン自己点検機能、充電モニター(緑)、ランプモニター(赤)、リモコン送受信部、点検スイッチ 関連部品LEETS-4401Y-LD、LESM-40693N-01 型式承認番号3AE-1054、LALE-041 点灯方法非常時30分間点灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする