用途水平天井・壁取付兼用、専用LEDバー以外取付不可
オプション(別売)リモコン(FRC-1833T)
材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス
厚さ(mm)本体/1、反射板/0
色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白
区分直付
周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000(常用光源)、5000(非常用光源)
平均演色評価数(Ra)70 / 83
電源電圧(V)AC100〜242
電池内蔵形(ニッケル水素電池)
始動方式LS
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能リモコン自己点検機能
内蔵電池7HR-AH-SL
関連部品LEETS-4401-LS、LESM-40253N-01
型式承認番号3AE-1054、LALE-041
調光方式不可
点灯方法非常時30分間点灯