東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
4-10ワット用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68877640
品番
FE7E-B
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
E17口金 フック包装仕様
全長(mm)
40
質量(g)
8
口金
E17
使用電圧(V)
100
ランプ
1個
形態
ブリスターパック
動作回数
60000以上
平均点灯所要時間(秒)
1.2
直径(mm)
17
適合ランプ
蛍光ランプ:FL4、6、8、10、GL4、6、8、10、FUL10、FDL9、FPL6、9