東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの シーリングライト
LEDアウトドアシーリングセンサー付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68878148
品番
LEDG87904YL-LS
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
センサー付器具同士5台まで連動可能
明るい時は消灯。周囲が暗くなると、ON/OFFモード。帰宅時も便利。夜中の防犯などに。
幅(mm)
Φ152
質量(kg)
0.5
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
8.1(100V)
相関色温度(K)
2700
平均演色評価数
Ra:92
保護等級
IP23
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.2(100V)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
付加機能
ON/OFFセンサー
光束(Lm)
780
光色
電球色
カテゴリー
軒下シーリングライト